Referenzen
SMC:MHS2-16D
Rubix:1744119
Hersteller:MHS2-16D
EAN:3618036382174

Produktdetails : MHS2-16D Pneumatischer Greifer
MHS2, Pneumatischer 2-Finger-Schwenkgreifer, Parallel
Technische Informationen
Attribute
| Typ | luftgreifer |
|---|---|
| Zylinderhub | 4 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Verbindung | m3 x 0,5 female (side ported) |
| Serie | mhs2 |
| Material des Körpers | aluminium |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
354,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
421,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen