MV 2214 2/2-Wege-Magnetventil, R1/8, 230 V
2/2 Wege-Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MV 2214
Rubix:347984
Hersteller:102827
EAN:4047322159913




Technische Zusammenfassung
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | rp 1/8 |
| Material des Körpers | messing |
Dokumente
Produktdetails : MV 2214 2/2-Wege-Magnetventil, R1/8, 230 V
2/2-Wege-Magnetventil, MS, NO, direktgest., 230V, 50-60Hz, Med-Temp -25 bis +80°C, Umgeb-Temp -25 bis +55°C,NBR,Rp 1/8, PN 0-18barLangjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen- direktgesteuert- zwangsgesteuert- vorgesteuertFür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 556 g |
|---|---|
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
| Anschlusstyp | rp 1/8 |
| Material des Körpers | messing |
| Spannung | 230 V |
| Verbindung | rp 1/8 (iso 7-1) |
| Min. Einsatztemperatur | -25 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage