MV 1375 G 2/2-MV,MS,NC,vorge.,24V DC,8W,NBR,G1 1/4,PN0,2-10bar
2/2 Wege-Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MV 1375 G
Rubix:347958
Hersteller:102944
EAN:4047322159500




Technische Zusammenfassung
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g 1 1/4 |
| Material des Körpers | messing |
Dokumente
Produktdetails : MV 1375 G 2/2-MV,MS,NC,vorge.,24V DC,8W,NBR,G1 1/4,PN0,2-10bar
2/2-Wege-MV, MS, NC, vorgesteuert, 24V DC, 8W, Mediumstemp. -10°C bis 90°C, NBR, G 1 1/4, PN 0,2 - 10barPreiswerte Baureihe in den Ausführungen - direktgesteuert- zwangsgesteuert- vorgesteuertFür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3045 g |
|---|---|
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
| Anschlusstyp | g 1 1/4 |
| Material des Körpers | messing |
| Spannung | 24 V |
| Verbindung | g 1 1/4 |
| Min. Einsatztemperatur | -10 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 90 °C |
| Min. Betriebsdruck | 0,2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
254,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
302,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage