MV 102 ES 2/2-Wege-Magnetventil, G1/2, 230 V
2/2 Wege-Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MV 102 ES
Rubix:347844
Hersteller:102977
EAN:4047322156431




Technische Zusammenfassung
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g 1/2 |
| Material des Körpers | edelstahl |
Dokumente
Produktdetails : MV 102 ES 2/2-Wege-Magnetventil, G1/2, 230 V
2/2-Wege-MV, AISI 304, NBR, NC, zwangsgest., 230 V, 50-60 Hz, Med-Temp. -20 bis 85°C, Umgeb-Temp -20 bis 75°C, G 1/2, PN 0-9 barIn den Ausführungen- direktgesteuert- zwangsgesteuert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1003 g |
|---|---|
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
| Anschlusstyp | g 1/2 |
| Material des Körpers | edelstahl |
| Spannung | 230 V |
| Verbindung | g 1/2 |
| Min. Einsatztemperatur | -20 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 85 °C |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 9 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818073 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
730,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
869,25 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar