9620050012 Steckschlüssel-Garnitur 1/2Zoll 19 JMU- 3 19-teilig

19 JMU-3 Steckschlüssel-Satz 1/2 Zoll 19-tlg 6-kant 8-24 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:19 JMU-3
Rubix:1242745
Hersteller:2682842
EAN:4010886934746
19 JMU-3 Steckschlüssel-Satz 1/2 Zoll 19-tlg 6-kant 8-24 mm

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente19
Antriebsvierkant1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9620050012 Steckschlüssel-Garnitur 1/2Zoll 19 JMU- 3 19-teilig


Steckschlüssel-Garnitur 1/2" mit Sechskant-Steckschlüssel-Einsätzen, Gedore

Ausführung: Werkzeuge aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet, geschliffen und verchromt. Lieferung in GEDORIT blauer Stahlblechkassette mit gebogenem, nahtlos gezogenem Rand und ABS-Kunststoffeinlage.
Satzinhalt:
1 Umschaltknarre (Bestell-Nr. 6084)
15 Steckschlüssel-Einsätze 8
• Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen, • Betätigungswerkzeuge aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, • Mit extra feinverzahnter Umschaltknarre, • Im GEDORIT blauen Stahlblechkasten, • Maße: 320 x 210 x 55 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3720 g
Anzahl Elemente19
Antriebsvierkant1/2 ''
Modell19 8 - 19 24
Zolltarifcode82042000
268,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
319,63 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std