Referenzen
Facom:SL.DBOX4
Rubix:3476141
EAN:3148519047981




Produktdetails : SL.DBOX4 Steckschluessel-Set 1/2Z D-Box 22-tlg
DBOX Steckschlüsselsortiment 1/2", 6-Kant, metrisch - 22 Teile
Enthält:
1 x Hochleistungs-Ratsche 1/2" wasserdicht: SL.161.
19 x Steckschlüssel 1/2" 6-kant metrisch: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
1 x Winkelverlängerung 1/2" : L 130 mm (S.210S).
1 x Schiebegriff 1/2" : S.120A.
Leere Bi-Material-Box: BV.S2NANO.
1 x Hochleistungs-Ratsche 1/2" wasserdicht: SL.161.
19 x Steckschlüssel 1/2" 6-kant metrisch: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
1 x Winkelverlängerung 1/2" : L 130 mm (S.210S).
1 x Schiebegriff 1/2" : S.120A.
Leere Bi-Material-Box: BV.S2NANO.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 22 |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Modell | sl.dbox4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
251,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
299,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
