8110401375 Akku-Gehölzsäge solo MS 18 LTX 15 ohne Akku Karton
Akku-Kettensäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:600856850
Rubix:3399008
Hersteller:600856850
EAN:4061792245402

Technische Zusammenfassung
| Typ | 8110401375 akku-gehölzsäge solo ms 18 ltx 15 ohne akku karton |
|---|
Produktdetails : 8110401375 Akku-Gehölzsäge solo MS 18 LTX 15 ohne Akku Karton
Handliche und sichere Akku-Kettensäge, ideal zum Schneiden von Bäumen und Sträuchern oder für andere Gartenarbeiten
In Kombination mit der Teleskopstange MS (Zubehör) kann die Mini-Motorsäge wie eine Stangenkettensäge verwendet werden
Konstant hohe Kettengeschwindigkeit unter Last für zügigen Arbeitsfortschritt
Bis zu maximal 60 kraftvolle Schnitte in Hartholz Ø 80 mm mit einer Akkuladung (Li-Power accu-pack 18 V/2.0 Ah)
Sicheres Arbeiten dank Schutzkappe, Griffschutz und zusätzlichem Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
Angenehm in der Handhabung durch die kompakte Bauweise, das geringe Gewicht und den gummierten Griff
Rückschlagarme Kette für ruhige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen
Leicht wechselbare und spannbare Sägekette dank Schnellverschluss und am Gehäuse vorhandenem Spannwerkzeug
Viele Marken, ein Akkusystem: Dieses Produkt ist mit allen 18 Volt Akku-Packs und Ladegeräten der CAS-Marken kombinierbar: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
Sägeführung 15 cm, Sägekette 15 cm (1/4" LP, 1,1 mm), Schutz für die Sägekette, Bio-Sägekettenöl 100 ml, Innensechskantschlüssel mit Kugelkopf, Ohne Akkupack, ohne Ladegerät
In Kombination mit der Teleskopstange MS (Zubehör) kann die Mini-Motorsäge wie eine Stangenkettensäge verwendet werden
Konstant hohe Kettengeschwindigkeit unter Last für zügigen Arbeitsfortschritt
Bis zu maximal 60 kraftvolle Schnitte in Hartholz Ø 80 mm mit einer Akkuladung (Li-Power accu-pack 18 V/2.0 Ah)
Sicheres Arbeiten dank Schutzkappe, Griffschutz und zusätzlichem Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
Angenehm in der Handhabung durch die kompakte Bauweise, das geringe Gewicht und den gummierten Griff
Rückschlagarme Kette für ruhige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen
Leicht wechselbare und spannbare Sägekette dank Schnellverschluss und am Gehäuse vorhandenem Spannwerkzeug
Viele Marken, ein Akkusystem: Dieses Produkt ist mit allen 18 Volt Akku-Packs und Ladegeräten der CAS-Marken kombinierbar: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
Sägeführung 15 cm, Sägekette 15 cm (1/4" LP, 1,1 mm), Schutz für die Sägekette, Bio-Sägekettenöl 100 ml, Innensechskantschlüssel mit Kugelkopf, Ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Akku-Gehölzsäge MS 18 LTX 15
Konstantelektronik
Schutzhaube, Griffschutz, Sicherheitsschalter
Wechseln und Spannen der Sägekette per Schnellverschluss
Bis zu 60 Schnitte in Hartholz mit einer Akkuladung (2,0 Ah)
Kompatibel mit dem Teleskopstab MS
Lieferumfang: Maschine, Sägeschiene 15 cm, Sägekette, Kettenschutz, 100 ml Bio-Sägekettenöl, ohne Akku, ohne Ladegerät
Handliche Akku-Gehölzsäge mit rückschlagarmer Kette, ideal für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Sägeschiene 15 cm, Sägekette, Kettenschutz, 100 ml Bio-Sägekettenöl, ohne Akku, ohne Ladegerät
Stärken
Handliche und sichere Akku-Kettensäge, ideal zum Schneiden von Bäumen und Sträuchern oder für andere Gartenarbeiten|In Kombination mit der Teleskopstange MS (Zubehör) kann die Mini-Motorsäge wie eine Stangenkettensäge verwendet werden|Konstant hohe Kettengeschwindigkeit unter Last für zügigen Arbeitsfortschritt|Bis zu maximal 60 kraftvolle Schnitte in Hartholz Ø 80 mm mit einer Akkuladung (Li-Power accu-pack 18 V/2.0 Ah)|Sicheres Arbeiten dank Schutzkappe, Griffschutz und zusätzlichem Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten|Angenehm in der Handhabung durch die kompakte Bauweise, das geringe Gewicht und den gummierten Griff|Rückschlagarme Kette für ruhige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen|Leicht wechselbare und spannbare Sägekette dank Schnellverschluss und am Gehäuse vorhandenem Spannwerkzeug|Viele Marken, ein Akkusystem: Dieses Produkt ist mit allen 18 Volt Akku-Packs und Ladegeräten der CAS-Marken kombinierbar: www.cordless-alliance-system.com
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 8110401375 akku-gehölzsäge solo ms 18 ltx 15 ohne akku karton |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
152,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen











