18478-230-09 GR. 76C54 SCHWARZ Hose Damen Diamond 50% BW/50% PE
18478-230-09 GR. 76C34 SCHWARZ Hose Damen Diamond 50% BW/50% PE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:18478-230-09 GR. 76C54 SCHWARZ
Rubix:3342779
EAN:5711074741212


Technische Zusammenfassung
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 76/54 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
Produktdetails : 18478-230-09 GR. 76C54 SCHWARZ Hose Damen Diamond 50% BW/50% PE
Bundhose ACCELERATE Damen-Passform DIAMOND. Leichte Qualität. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Verschluss mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Schenkeltasche mit Handy-Tasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe verstärkt. Mit Druck und Reflexen. Hauptmaterial / Obermaterial: 50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 205 g/m²
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 76/54 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 205 g/m² |
| Gender | damen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
76/54