18178-511-09 GR. 82C42 SCHWARZ Hose Damen DIAMOND 88% PE/12% Elastolefin
18178-511-09 GR. 76C34 SCHWARZ Hose Damen DIAMOND 88% PE/12% Elastolefin
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:18178-511-09-82C42
Rubix:3343601
EAN:5711074723966

Produktdetails : 18178-511-09 GR. 82C42 SCHWARZ Hose Damen DIAMOND 88% PE/12% Elastolefin
Bundhose ACCELERATE Damen-Passform DIAMOND. Mit wasserabweisendem Finish. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Der Stoff ist fast nicht auf der Haut zu spüren, da die Taschen im Design integriert sind. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Verschluss mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Schenkeltasche mit Handy-Tasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Schenkeltasche mit Zollstocktasche. Mit Druck und Reflexen. Hauptmaterial / Obermaterial: 88% Polyester/12% Elastolefin, ca. 275 g/m²
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 82/42 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 275 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
82/42