16B-1 G BLUEBOX (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold

16B-1 Einfach Verbindungsglied - Lossitz Nr. 26

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Renold:16B1S26I
Rubix:1604214
EAN:0673766003402
16B-1 G BLUEBOX (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold
Technische Zusammenfassung
Kettebs
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 16B-1 G BLUEBOX (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold


Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Verbindungsglied mit Feder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht0,066 g
Kettebs
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Werkstoffstahl
Rollendurchmesser15,88 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73151900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,98 exkl. MwSt.
/ Stück
10,69 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std