Zange für Sicherungsringe Facom 167A.13, Backenform: Gebogen | Min. Durchmesser: 10 mm | Max. Durchmesser: 25 mm
167A - 45° abgewinkelte Außensicherungsringzange
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:167A.13
Rubix:1568282
EAN:3148518232517



Produktdetails : 167A.13 Zange fuer Sicherungsringe - 45° gebogen
Die Facom Sicherungsringzangen für Außenringe der Serie 167A sind speziell entwickelt, um höchste Präzision beim Einsetzen oder Entfernen von Außen-Circlips® mit Durchmessern von 3 bis 100 mm zu gewährleisten. Ausgestattet mit stabilen Einsätzen aus Pianodraht und um 45° abgewinkelten Spitzen ermöglichen sie ein sicheres und effizientes Arbeiten.
Eigenschaften:
Die 167A überzeugt durch ihre besonders widerstandsfähigen Pianodraht-Einsätze, die selbst bei intensiver Nutzung formstabil bleiben. Die verlängerte Form und eine Neigung von 10° sorgen für optimalen Halt des Sicherungsrings während der Montage oder Demontage und verhindern ein Abrutschen. Die rutschfesten PVC-Griffhüllen mit rauer Oberfläche bieten maximale Griffsicherheit – auch in öligen oder feuchten Arbeitsumgebungen. Dank einer Farbcodierung lässt sich die passende Zange für den jeweiligen Ringdurchmesser schnell identifizieren, was die Arbeitseffizienz auf Baustellen und in Werkstätten deutlich erhöht. Bei dieser Zange für Außenringe öffnen sich die Spitzen beim Zusammendrücken der Griffe.
Spezifikationen:
• Für Sicherungsringe von 3 bis 100 mm Durchmesser
• Verschiedene Ausführungen je nach Durchmesserbereich verfügbar
• Um 45° abgewinkelte Spitzen für bessere Zugänglichkeit
• Einsätze aus hochfestem Pianodraht, extrem widerstandsfähig gegen Verformung
• Verlängerte Einsätze mit 10° Neigung für sicheren Halt
• Ergonomische, rutschfeste PVC-Griffhüllen
• Farbcode zur schnellen Identifizierung
• Einfache Einhandbedienung
• Lebenslange Garantie von Facom
Normen:
• NF E 73-130
• ASME B107.500
Markeninformationen:
Seit über 100 Jahren steht Facom für herausragende Qualität im professionellen Werkzeugbau. Das 1918 gegründete französische Unternehmen überzeugt durch kontinuierliche Innovation, erstklassige Fertigung und enge Zusammenarbeit mit Anwendern aus der Praxis. Facom ist in mehr als 100 Ländern vertreten und bietet ein breites Produktsortiment für die Automobil-, Industrie-, Luftfahrt- und Instandhaltungsbranche.
Eigenschaften:
Die 167A überzeugt durch ihre besonders widerstandsfähigen Pianodraht-Einsätze, die selbst bei intensiver Nutzung formstabil bleiben. Die verlängerte Form und eine Neigung von 10° sorgen für optimalen Halt des Sicherungsrings während der Montage oder Demontage und verhindern ein Abrutschen. Die rutschfesten PVC-Griffhüllen mit rauer Oberfläche bieten maximale Griffsicherheit – auch in öligen oder feuchten Arbeitsumgebungen. Dank einer Farbcodierung lässt sich die passende Zange für den jeweiligen Ringdurchmesser schnell identifizieren, was die Arbeitseffizienz auf Baustellen und in Werkstätten deutlich erhöht. Bei dieser Zange für Außenringe öffnen sich die Spitzen beim Zusammendrücken der Griffe.
Spezifikationen:
• Für Sicherungsringe von 3 bis 100 mm Durchmesser
• Verschiedene Ausführungen je nach Durchmesserbereich verfügbar
• Um 45° abgewinkelte Spitzen für bessere Zugänglichkeit
• Einsätze aus hochfestem Pianodraht, extrem widerstandsfähig gegen Verformung
• Verlängerte Einsätze mit 10° Neigung für sicheren Halt
• Ergonomische, rutschfeste PVC-Griffhüllen
• Farbcode zur schnellen Identifizierung
• Einfache Einhandbedienung
• Lebenslange Garantie von Facom
Normen:
• NF E 73-130
• ASME B107.500
Markeninformationen:
Seit über 100 Jahren steht Facom für herausragende Qualität im professionellen Werkzeugbau. Das 1918 gegründete französische Unternehmen überzeugt durch kontinuierliche Innovation, erstklassige Fertigung und enge Zusammenarbeit mit Anwendern aus der Praxis. Facom ist in mehr als 100 Ländern vertreten und bietet ein breites Produktsortiment für die Automobil-, Industrie-, Luftfahrt- und Instandhaltungsbranche.
Stärken
• Perfektes Gleichgewicht zwischen Präzision und Robustheit dank spezieller Spitzen- und Einsatzkonstruktion
• Längere Lebensdauer durch hochfeste Pianodraht-Einsätze
• Zeitersparnis durch farbcodierte Größenkennzeichnung
• Lebenslange Garantie – eine sichere Investition für den professionellen Einsatz
• Längere Lebensdauer durch hochfeste Pianodraht-Einsätze
• Zeitersparnis durch farbcodierte Größenkennzeichnung
• Lebenslange Garantie – eine sichere Investition für den professionellen Einsatz
Anwendungen
Die Facom Sicherungsringzange 167A für Außenringe eignet sich ideal für Montage- und Demontagearbeiten von Circlips auf Wellen und Achsen in industriellen, automobilen und elektromechanischen Instandhaltungsumgebungen. Sie ist sowohl in Reparaturwerkstätten als auch in der Serienfertigung einsetzbar. Dank der angewinkelten Spitzen ermöglicht sie den Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen, auch bei komplexen Baugruppen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 156 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 160x70x18 mm |
| Gewicht der Verpackung | 156 g |
| Backenform | gebogen |
| Backendurchmesser | 1,3 mm |
| Länge | 145 mm |
| Gewicht | 105 g |
| Kapazität max. Durchmesser | 25 mm |
| Min. Durchmesser | 10 mm |
| Max. Durchmesser | 25 mm |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
