160A-2 K BLUEBOX (REN) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Renold
160A-2 Zweifach Gekröpftes Glied - Lossitz Nr. 12
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:160A2S12I
Rubix:2077630



Produktdetails : 160A-2 K BLUEBOX (REN) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Renold
Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Gekröpftes Glied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1095,2 g |
|---|---|
| Kette | 160a2 |
| Kettenteilung | 50,8 mm |
| Rollendurchmesser | 28,58 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
364,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
433,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage