160A-1 G/SPL BLUEBOX (REN) Gerades Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
160A-1 Einfach Verbindungsglied - Lossitz Nr. 11
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:160A1S11I
Rubix:2077626



Dokumente
Produktdetails : 160A-1 G/SPL BLUEBOX (REN) Gerades Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,188 g |
|---|---|
| Kette | 160a1 |
| Kettenteilung | 50,8 mm |
| Rollendurchmesser | 28,58 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage