12B-3 BLUEBOX (REN) Rollenkette-Dreifach BlueBox Renold
12B-3 Dreifach Rollenkette 10FT in Box
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:12B3X10FT
Rubix:2077076
EAN:0673766009251



Dokumente
Produktdetails : 12B-3 BLUEBOX (REN) Rollenkette-Dreifach BlueBox Renold
Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Renold Blue Rollenkette in einer Box
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10,98 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Kette | 12b-3 |
| Rollendurchmesser | 12,07 mm |
| Innere Breite min. | 11,68 mm |
| Kettenlänge | 3048 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Bolzenlänge | 60,9 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 5,72 mm |
| Art der Platte | rund |
| Laschenhöhe | 16 mm |
| Laschendicke | 1,81 mm |
| Bruchkraft min. | 86,7 kN |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
351,03 € exkl. MwSt.
/ 3 Meter
417,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage