120A-1 AGL BLUEBOX (REN) Außenglied 7(A) Renold
120A-1 Einfach Außenglied - Presssitz Nr. 107
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:120A1S107I
Rubix:2077607
EAN:0673766013159




Dokumente
Produktdetails : 120A-1 AGL BLUEBOX (REN) Außenglied 7(A) Renold
Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Außenglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 196,26 g |
|---|---|
| Kette | 120a1 |
| Kettenteilung | 38,1 mm |
| Rollendurchmesser | 22,23 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage