10X1450EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt

Keilriemen klassisch Optibelt

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Optibelt:10 14507700_EL
Rubix:179965
Hersteller:10 14507700_EL
10X1450EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilz/10
Riemenbezeichnungz57
Innenlänge1450 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 10X1450EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig

Anwendungen

Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x35x35 mm
Bruttogewicht93 g
Profilz/10
Riemenbezeichnungz57
Innenlänge1450 mm
Außenlänge1488 mm
Obere Breite10 mm
Höhe6 mm
Richtlänge1472 mm
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,06 exkl. MwSt.
/ Stück
15,54 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage