156 B 1-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzverz. (W1), 8-10mm, 6mm
1-Ohr Schlauchklemme
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:156 B
Rubix:797786
Hersteller:114151
EAN:4047322280693

Dokumente
Produktdetails : 156 B 1-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzverz. (W1), 8-10mm, 6mm
1-Ohr-Schlauchklemme, Stahl glanzverzinkt (W1), Spannbereich 7,0 - 9,0 mm, Bandbreite 6,0 mm, VPE 10 Stk.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Typ | 1-ohr schlauchklemme |
| Spannbereich, Minimum | 8 mm |
| Spannbereich, Maximum | 10 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | stahl glanzverzinkt |
| Herkunftsland | ES |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
