155 E 1-Ohr-Schl.klemme, Einlager. Stahl glanzv. (W1), 10,5-12,5mm
1-Ohr Schlauchklemme
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:155 E
Rubix:1423151
Hersteller:114170
EAN:4047322402323

Dokumente
Produktdetails : 155 E 1-Ohr-Schl.klemme, Einlager. Stahl glanzv. (W1), 10,5-12,5mm
1-Ohr-Schlauchklemmen mit Einlagering aus Stahl. Durch den vormontierten Einlagering wird eine absolut sichere Rundum-Abbindung gewährleistet. Besonders geeignet für die Verwendung mit weichem und empfindlichem Schlauchmaterial.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Typ | 1-ohr schlauchklemme |
| Einspanndurchmesser | 12,5 mm |
| Spannbereich, Minimum | 10,5 mm |
| Verpackungsmenge | packung |
| Spannbereich, Maximum | 12,5 mm |
| Breite | 7,8 mm |
| Werkstoff | stahl verzinkt |
| Herkunftsland | SV |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
