24B-3 Z 23 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 24B-3 Z 23 KR (Mecaline)

06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P24B3023
Rubix:3169313
EAN:3660338302138
24B-3 Z 23 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 24B-3 Z 23 KR (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung38,1 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne23
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24B-3 Z 23 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 24B-3 Z 23 KR (Mecaline)


Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Kettenrad Triplex 24B-3 Z 23 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung38,1 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne23
ISO-Code24b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser30 mm
Richtdurchmesser279,8 mm
Außendurchmesser294,8 mm
Gesamtbreite150 mm
Kopfkreisdurchmesser294,8 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
981,95 exkl. MwSt.
/ Stück
1.168,52 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage