12B-3 Z 23 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 12B-3 Z 23 KR (Mecaline)
06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P12B3023
Rubix:3169210
EAN:3660338299827

Produktdetails : 12B-3 Z 23 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 12B-3 Z 23 KR (Mecaline)
Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Kettenrad Triplex 12B-3 Z 23 KR (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Anzahl Zähne | 23 |
| ISO-Code | 12b-3 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 20 mm |
| Richtdurchmesser | 139,9 mm |
| Außendurchmesser | 149 mm |
| Gesamtbreite | 70 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 149 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen