10B-3 Z 39 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 10B-3 Z 39 KR (Mecaline)
06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P10B3039
Rubix:3169193
EAN:3660338299490


Technische Zusammenfassung
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Anzahl Zähne | 39 |
Produktdetails : 10B-3 Z 39 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 10B-3 Z 39 KR (Mecaline)
Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Kettenrad Triplex 10B-3 Z 39 KR (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Anzahl Zähne | 39 |
| ISO-Code | 10b-3 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 25 mm |
| Richtdurchmesser | 197,29 mm |
| Außendurchmesser | 204,2 mm |
| Gesamtbreite | 60 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 204,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
200,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage