06B-1 AGL SOLUTION CHAIN (REN) Außenglied 7(A) Renold
06B-1 Einfach Syno Außenglied - Presssitz Nr. 107
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:06B1SNS107I
Rubix:2076830
EAN:0673766032693



Produktdetails : 06B-1 AGL SOLUTION CHAIN (REN) Außenglied 7(A) Renold
Für die Verwendung in hygieneempfindlichen Anwendungen oder Situationen, in denen Verunreinigungen durch Schmiermittel es zu vermeiden gilt, zeigt die vernickelte Syno-Kette von Renold alle Merkmale, die Sie bei einer Kette benötigen. Mit einem für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Schmiermittel in der gesinterten Buchse muss diese Kette in fast allen Fällen nicht neu geschmiert werden.
Wartungsarme Ketten: Syno Außenglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,009 g |
|---|---|
| Kette | 06b1sn |
| Kettenteilung | 9,525 mm |
| Rollendurchmesser | 6,35 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage