RF12B-1 G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki

RF12B-1 Verschlußglied mit Feder, mit geraden Laschen, Laschenbreite H = 16.1mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RF12B 1 CL SC
Rubix:1605003
Hersteller:4110120002
EAN:8718472172485
RF12B-1 G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki
Technische Zusammenfassung
Kettebs single pitch standard rf
Kettenteilung19,05 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RF12B-1 G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki


Tsubaki BS Kette mit Anbauteile basiert auf der Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS Rollenkette, die fortschrittlichste Kette auf dem europäischen Markt, und wird mit Anbauteilen für Förderzwecke montiert. Für diese Serie ist eine breite Vielfalt an Standard- und Spezialanbauteilen erhältlich.
Tsubaki Verschlussglied einfach, mit gerader Lasche

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht23 g
Kettebs single pitch standard rf
Kettenteilung19,05 mm
Werkstoffstahl
Gewicht23 g
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,85 exkl. MwSt.
/ Stück
4,58 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen