20B-3 GL G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE
BS Verbindungsglied für gerade seitige Kette
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MDJ.C20B3SPL
Rubix:2267524
Hersteller:884396
EAN:3660338378232

Produktdetails : 20B-3 GL G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE
Alle Mekalin-Kettenkomponenten entsprechen den europäischen Normen DIN8187-ISO606, um eine dimensionale Stabilität zu gewährleisten. Verbindungsglieder ermöglichen die Verbindung von geschnittenen Kettenlängen nach Bedarf
20B3 Triplex-Verbindungsglied für Ketten mit geraden Seiten (Splint-Ausführung) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Stärken
Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Ketten und -Kettenrädern
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 20b-3 |
|---|---|
| Kettenteilung | 31,75 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Werkstoff | kohlenstoffstahl |
| Rollendurchmesser | 19,05 mm |
| Typ | verbindungsglied |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std