• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.155)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.574)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.309)
    • Befestigung / Montage(137.461)
    • Bearbeitung(44.351)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.175)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Handwerkzeuge(19.240)
    • Elektrowerkzeuge(2.938)
    • Pneumatikwerkzeuge(226)
    • Spezialwerkzeuge(2.291)
    • Verschiedene Werkzeuge(97)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.029)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.075)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(863)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Elektrowerkzeuge
    4. Tragbares Elektrowerkzeug
    5. Grünanlagenwerkzeuge
    6. Kettensäge
    7. 8110101450 Akku-Oberfräse solo RP001GZ 40V

    8110101450 Akku-Oberfräse solo RP001GZ 40V

    Kettensäge Makita

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Makita:RP001GZ
    Rubix:3620270
    Hersteller:RP001GZ
    EAN:0197050005403
    brand logo

    Produktdetails : 8110101450 Akku-Oberfräse solo RP001GZ 40V


    Technische Informationen


    Attribute
    Wärmemotornein
    Kabellosja
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    304,95 € exkl. MwSt.
    / Stück
    362,89 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    8110101185 Akku-Astsäge solo DUC101Z ohne Akku Karton8112901485 Akku Astssäge M12FHS-0 ohne Akku KartonUX01GZ Akku-Multifunktions-Antrieb solo UX01GZ ohne Akku KartonDUC307ZX2 Akku-Kettensäge solo DUC307ZX2 ohne Akku Karton1913C9-3 Bodenschneidaufsatz EN424 4.000 min -1 350 mm8110101105 Akku-Kettensäge solo UC012GZ ohne Akku Karton8110101040 Akku-Multifunktionsfräse XGT RT001GZ10 ohne Akku Karton8810200135 Akku Kettensäge solo DUC353Z ohne Akku KartonUC015GZ Akku-Kettensäge solo UC015GZ ohne Akku Karton8112901040 Akku-Astsäge solo M18 FHS20-0 ohne Akku Karton8112901050 Akku-Kettensäge solo M18 FCHSC-0 ohne Akku Karton8110401255 Akku-Kettensäge solo MS 36-18 LTX BL 40 ohne Akku Karton8110202020 Akku-Kettensäge , solo GKE 18V-15 , Karton8112901945 Akku-Kettensäge solo M18F2CHS50-08110101505 Akku-Kettensäge solo UC022GZ 40V
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap