Winkelschleifer Bosch 01755091, 8110200815, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja
Winkelschleifer Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:01755091, 8110200815
Rubix:2912360



Produktdetails : 8110200815 Akku Winkelschleifer solo GWX 18V-10 X-Lock ohne Akku Karton
Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 Professional
Bürstenloser Motor
KickBack
DropControl
X-Brake System
Wiederanlaufschutz
Schlüsselloses Klick-System X-LOCK
Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieser Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK-Aufnahme zeichnet sich durch sein verbessertes Schalterdesign für eine einfache Bedienung aus.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 9000 rpm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 9000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
212,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
252,28 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
