8110200120 Akku-Starter Set 12,0V 2 x 2,0 Ah Ladegerät GAL 1240, Karton
Ladegerät für tragbares Elektrowerkzeug Premium Elektrowerkzeug
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Premium Elektrowerkzeug:01750416, 8110200120
Rubix:2452011



Dokumente
Produktdetails : 8110200120 Akku-Starter Set 12,0V 2 x 2,0 Ah Ladegerät GAL 1240, Karton
Starter-Set 12 V
Produkteigenschaften:
• Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit
• Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen Bosch Professional 12V Akkus
Lieferumfang: 2 x 2,0 Ah-Akkus, Ladegerät GAL 12V – 40
Produkteigenschaften:
• Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit
• Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen Bosch Professional 12V Akkus
Lieferumfang: 2 x 2,0 Ah-Akkus, Ladegerät GAL 12V – 40
Akku-Starter-Set GAL 12V
Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit
Sehr kompakt
Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen Bosch Professional 12V Akkus
Lieferumfang: 2 Akkus 12 V, Ladegerät GAL 12V-40
Lieferumfang:2 x 2,0-Ah-Akku, Ladegerät
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: 2 Akkus 12 V, Ladegerät GAL 12V-40
Lieferumfang:2 x 2,0-Ah-Akku, Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 01750416, 8110200120, 1600a019r8 akku-starter set 12,0v 2 x 2,0 ah ladegerät gal 1240 karton |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
