Trelleborg

Filteroptionen
Kategorien
  • bearbeitung (3)
  • antriebstechnik (3)
  • fluidtechnik (3)
  • 1Hersteller
  • trelleborg
    (9)
  • 8 Produkt (e) mit 9 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Innendurchmesser:19 mm
    • Max. Betriebsdruck:6 bar
    3,20 € exkl. MwSt.
    / 0,1
    brand logobrand logo
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
    • Innendurchmesser:110 mm
    • Max. Betriebsdruck:4,5 bar
    3.787,40 € exkl. MwSt.
    / 20 Meter
    brand logobrand logo

    0060967 Schlauch DN25 Klenet 40

    • trelleborg:0060967
    • rubix:3297141
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
    • Innendurchmesser:25 mm
    • Max. Betriebsdruck:30 bar
    3,69 € exkl. MwSt.
    / 0,1
    brand logobrand logo

    052 18 086/103 NR 66 IRHD Rundlager A Eing

    • trelleborg:90646
    • rubix:2331605
    • Durchmesser:25 mm
    • Höhe:20 mm
    10,35 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    B2525M8 NR 55 Rundlager B Zyl

    • trelleborg:509095
    • rubix:2413651
    • hersteller:509095
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
    • Länge:25 mm
    • Modell:cylindrique
    5.883,10 € exkl. MwSt.
    / 1.000 Stück
    brand logobrand logo

    C2520M8 NR 55 Rundlager C Zyl

    • trelleborg:509226
    • rubix:1068253
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Werkstoff:gummi
    • Höhe:20 mm
    • Außendurchmesser:25 mm
    5,29 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    052 18 152/102 NR 66 IRHD Rundlager B Eing

    • trelleborg:91561
    • rubix:1057900
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
    • Höhe:62,5 mm
    2.558,04 € exkl. MwSt.
    / 150 Stück
    brand logobrand logo

    052 18 072/103 NR 66 IRHD Rundlager A Eing

    • trelleborg:90636
    • rubix:1062145
    • Höhe:67,5 mm
    19,83 € exkl. MwSt.
    / Stück