S19X 6 BIOVAST [RL20] Biovast Schlauch Rollenlänge 20 Meter
BIOVAST
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Trelleborg:0200335
Rubix:3116521
![S19X 6 BIOVAST [RL20] Biovast Schlauch Rollenlänge 20 Meter](https://media-pim.rubix.com/medias/products/69/03/8805030330369/image1-300Wx300H.jpeg.jpeg?v=230603184754+0200)
Dokumente
Produktdetails : S19X 6 BIOVAST [RL20] Biovast Schlauch Rollenlänge 20 Meter
Lebensmittel-Dampfschlauch und Heißwasserschlauch für alle Bereiche der Lebensmittelindustrie. Reinigen von Böden, Wasch- bzw. Abspülarbeiten in Molkereien, Schlachthöfen, Konservenfabriken usw.
Stärken
Hohe Flexibilität und leichte Handhabung bei kleinsten Biegeradien. Glatte, weiße Schlauchseele, die Bakterien keinen Nährboden bietet. Nicht abfärbende Schlauchdecke mit hervorragendem Verhalten gegenüber tierischen und pflanzlichen Fetten. Enthält keinerlei Phtalate.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Herkunftsland | FR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,20 € exkl. MwSt.
/ 0,1
3,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage