0061614 ASPIVRAC S DN110 Transferschlauch für abrasive Medien
ASPIVRAC S
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Trelleborg:0061614
Rubix:3620629

Dokumente
Produktdetails : 0061614 ASPIVRAC S DN110 Transferschlauch für abrasive Medien
Ausrüstung von Fahrzeugen und stationären Anlagen für die Entsorgung von Industrieanlagen (Stäuben, Spänen, Erz, Sand, Bauschutt usw.). Pneumatische Saug- und Druckförderung pulvriger bzw. körniger abrasiver Güter (Getreide, Granulat, Mischfutter usw.).
Stärken
Robuste Konstruktion und hohe Abriebfestigkeit. Gute Griffigkeit aufgrund der gerippten Schlauchdecke. Ausgezeichnetes Verhalten auch bei kleinsten Biegeradien. Auf Wunsch ablängbar, mit Muffen erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 4,5 bar |
| Biegeradius | 220 mm |
| Herkunftsland | FR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.787,40 € exkl. MwSt.
/ 20 Meter
4.507,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen