9325300013 Zylinder-Rohling VDI A2 50x135mm
Zylindrisches Rohteil VDI A2
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:32720013, 9325300013
Rubix:2153180
Hersteller:4317784732772
EAN:4317784732772
Produktdetails : 9325300013 Zylinder-Rohling VDI A2 50x135mm
Zylindrischer VDI-Rohling A2
Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen, gefertigt aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von ca. 900 N/ mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit Innenkühlmittelzufuhr und einstellbaren, geschlitzten Kugeldüsen.
Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen, mit Bohrung zur Kühlmittelausleitung.
Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Eigenschaften: vorher gehärtet und geschliffen, mit Zuführbohrung für Kühlmittel, Körper nicht gehärtet. Ohne Aufnahme.
Anwendung: zur Anfertigung von Sonderausführungen.
Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen, gefertigt aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von ca. 900 N/ mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit Innenkühlmittelzufuhr und einstellbaren, geschlitzten Kugeldüsen.
Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen, mit Bohrung zur Kühlmittelausleitung.
Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Eigenschaften: vorher gehärtet und geschliffen, mit Zuführbohrung für Kühlmittel, Körper nicht gehärtet. Ohne Aufnahme.
Anwendung: zur Anfertigung von Sonderausführungen.
Zylinder-Rohling VDI A2 50x135mm FORTIS
VDI-Zylinder, Rohling A2 Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Fertig gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung vorhanden, ungehärteter Korpus. Ohne Aufnahme. Anwendung: Zur Erstellung von Sonderausführungen.
VDI-Zylinder, Rohling A2 Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Fertig gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung vorhanden, ungehärteter Korpus. Ohne Aufnahme. Anwendung: Zur Erstellung von Sonderausführungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9325300013 vdi zylinder rohling a2 50x135mm fortis |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
161,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std




