9325300007 Zylinder-Rohling VDI A2 40x120mm
Zylindrischer Rohling VDI A2
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:32720007, 9325300007
Rubix:2153182
Hersteller:4317784732796
EAN:4317784732796
Produktdetails : 9325300007 Zylinder-Rohling VDI A2 40x120mm
Zylindrischer VDI-Rohling A2
Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von ca. 900 N/ mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen zudem über einen zylindrischen Schaft h6 mit innerer Kühlmittelführung und einstellbaren, kugelgerillten Düsen.
Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung zur Kühlmittelableitung.
Weitere Modelle auf Anfrage.
Eigenschaften: vorgehärtet und geschliffen, mit Bohrung zur Kühlmittelzuführung, ungehärteter Körper. Ohne Aufnahme.
Anwendung: zur Herstellung von Sonderausführungen.
Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von ca. 900 N/ mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen zudem über einen zylindrischen Schaft h6 mit innerer Kühlmittelführung und einstellbaren, kugelgerillten Düsen.
Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung zur Kühlmittelableitung.
Weitere Modelle auf Anfrage.
Eigenschaften: vorgehärtet und geschliffen, mit Bohrung zur Kühlmittelzuführung, ungehärteter Körper. Ohne Aufnahme.
Anwendung: zur Herstellung von Sonderausführungen.
Zylinder-Rohling VDI A2 40x120mm FORTIS
VDI-Zylinder, Rohling A2 Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Fertig gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung vorhanden, ungehärteter Korpus. Ohne Aufnahme. Anwendung: Zur Erstellung von Sonderausführungen.
VDI-Zylinder, Rohling A2 Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Fertig gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung vorhanden, ungehärteter Korpus. Ohne Aufnahme. Anwendung: Zur Erstellung von Sonderausführungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9325300007 vdi zylinder rohling a2 40x120mm fortis |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std




