Referenzen
Fortis Tools:32940001, 9326400001
Rubix:2153146
Hersteller:4317784732437
EAN:4317784732437
Produktdetails : 9326400001 Mehrfachaufnahme VDI D1 30x20mm
VDI-Werkzeughalter, Ausführung D1
Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen, gefertigt aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von ca. 900 N/ mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Mindesthärtetiefe von min. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeugaufnahmen verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und einstellbaren, geschlitzten kugelförmigen Düsen.
Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung zur Kühlmittelableitung.
Weitere Modelle auf Anfrage.
Eigenschaften: Werkzeughalter mit Mehrfachaufnahme. Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung für Kühlmittelzufuhr.
Anwendung: für die Außenbearbeitung.
Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen, gefertigt aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von ca. 900 N/ mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Mindesthärtetiefe von min. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeugaufnahmen verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und einstellbaren, geschlitzten kugelförmigen Düsen.
Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung zur Kühlmittelableitung.
Weitere Modelle auf Anfrage.
Eigenschaften: Werkzeughalter mit Mehrfachaufnahme. Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung für Kühlmittelzufuhr.
Anwendung: für die Außenbearbeitung.
Mehrfachaufnahme VDI D1 30x20mm FORTIS
VDI-Werkzeughalter, Form D1 Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Werkzeughalter mit Mehrfachaufnahme. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für die Außenbearbeitung.
VDI-Werkzeughalter, Form D1 Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Werkzeughalter mit Mehrfachaufnahme. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für die Außenbearbeitung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9326400001 vdi mehrfachaufnahme d1 30x20mm überk. f |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std




