9325300001 Zylinder-Rohling VDI A2 30x100mm
Zylindrischer VDI Rohling A2
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:32720001, 9325300001
Rubix:2153184
Hersteller:4317784732819
EAN:4317784732819
Produktdetails : 9325300001 Zylinder-Rohling VDI A2 30x100mm
Zylindrischer VDI Rohling A2
Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von ca. 900 N/ mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit Innenkühlmittelzufuhr und einstellbaren, kugelförmig gerillten Düsen.
Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung zur Ableitung des Kühlmittels.
Andere Ausführungen auf Anfrage.
Eigenschaften: vorgehärtet und geschliffen, mit Kühlschmierstoffzufuhrbohrung, Körper nicht gehärtet. Ohne Aufnahme.
Anwendung: zur Herstellung von Sonderausführungen.
Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von ca. 900 N/ mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Die VDI-Werkzeughalter verfügen außerdem über einen zylindrischen Schaft h6 mit Innenkühlmittelzufuhr und einstellbaren, kugelförmig gerillten Düsen.
Schaft und Kontaktfläche gehärtet und geschliffen mit Bohrung zur Ableitung des Kühlmittels.
Andere Ausführungen auf Anfrage.
Eigenschaften: vorgehärtet und geschliffen, mit Kühlschmierstoffzufuhrbohrung, Körper nicht gehärtet. Ohne Aufnahme.
Anwendung: zur Herstellung von Sonderausführungen.
Zylinder-Rohling VDI A2 30x100mm FORTIS
VDI-Zylinder, Rohling A2 Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Fertig gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung vorhanden, ungehärteter Korpus. Ohne Aufnahme. Anwendung: Zur Erstellung von Sonderausführungen.
VDI-Zylinder, Rohling A2 Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Fertig gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung vorhanden, ungehärteter Korpus. Ohne Aufnahme. Anwendung: Zur Erstellung von Sonderausführungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9325300001 vdi zylinder rohling a2 30x100mm fortis |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std




