K0352.12 Positionsstift, zylindrisch, Werkzeugstahl
Zylindrischer Positionsstift geschliffen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0352.12
Rubix:111276
EAN:4059245020454



Dokumente
Produktdetails : K0352.12 Positionsstift, zylindrisch, Werkzeugstahl
Werkstoff: Werkzeugstahl.Ausführung: gehärtet und geschliffen.Bestellbeispiel: K0352.08Hinweis: Planseiten mit Zentrierung.
Zylindrischer Positionsstift
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 24 g |
|---|---|
| Werkstoff | werkzeugstahl |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Länge | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen