K0353.16 Positionsstift, zylindrisch, Werkzeugstahl
Zylindrischer Positionsstift ungeschliffen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0353.16
Rubix:324057
EAN:4059245020577



Dokumente
Produktdetails : K0353.16 Positionsstift, zylindrisch, Werkzeugstahl
Werkstoff: Werkzeugstahl.Ausführung: gehärtet.Bestellbeispiel: 03130-05Hinweis: Planseiten mit Zentrierung.
Zylindrischer Positionsstift
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 55 g |
|---|---|
| Werkstoff | werkzeugstahl |
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Länge | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage