K1021.A0600X10 Bohrbuchse, zylindrisch, DIN179, Form:A, Einsatzstahl
Zylindrische Bohrbuchse DIN 179 Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1021.A0600X10
Rubix:1430834
EAN:4059245157969



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | spezialeinsatzstahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1021.A0600X10 Bohrbuchse, zylindrisch, DIN179, Form:A, Einsatzstahl
Werkstoff: Spezialeinsatzstahl.Ausführung: gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen.Hinweis: Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
Zylindr. Bohrbuchse DIN 179
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 3,8 g |
|---|---|
| Werkstoff | spezialeinsatzstahl |
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
| Länge | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84661038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std