K0353.07 Positionsstift, zylindrisch, Werkzeugstahl
Zylindrischer Positionsstift ungeschliffen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0353.07
Rubix:127823
EAN:4059245020508



Dokumente
Produktdetails : K0353.07 Positionsstift, zylindrisch, Werkzeugstahl
Werkstoff: Werkzeugstahl.Ausführung: gehärtet.Bestellbeispiel: 03130-05Hinweis: Planseiten mit Zentrierung.
Zylindrischer Positionsstift
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 7 g |
|---|---|
| Werkstoff | werkzeugstahl |
| Durchmesser der Bohrung | 7 mm |
| Länge | 18 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen