9113440580 Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 5,8mm

Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:10000580, 9113440580
Rubix:2157166
Hersteller:4317784714877
EAN:4317784714877
9113440580 Spiralb. D340N HSS 5,8mm rollg. FORTIS

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung5,8 mm
Gesamtlänge139 mm
Schnittlänge91 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9113440580 Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 5,8mm


Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 5,8mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 340, Typ N. Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung5,8 mm
Gesamtlänge139 mm
Schnittlänge91 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82075060
1,52 exkl. MwSt.
/ Stück
1,81 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std