DIN7 M6 2.5X4 A4 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL2,5X4A.A4
Rubix:3377022
Hersteller:0007425 4
EAN:4043377006110


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN7 M6 2.5X4 A4 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A4 2,5X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,20 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
49,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
2,5 mm
Länge
4 mm