DIN7 M6 4X14 A4 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL4X14A.A4
Rubix:520495
Hersteller:000744 14
EAN:4043377006325


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN7 M6 4X14 A4 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A4 4X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser
4 mm
Länge
14 mm