DIN7 M6 10X20 A1/A2 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranz m6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCYL10X20A.A1
Rubix:1503
Hersteller:0007210 20
EAN:4043377002716


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7 M6 10X20 A1/A2 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6 A1 10X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7 |
| Typ | zylinderstifte form a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser
10 mm
Länge
20 mm