DIN7984 M5X12 T25 08.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechsrund, niedriger Kopf
Zylinderschrauben mit Innensechrundantrieb, DIN 7984, 8.8, galvanisch verzinkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Reyher:DIN 7984 08.8 M 5 x 12 gal Zn, Antr. Innensechsrund gal Zn S
Rubix:557121



Produktdetails : DIN7984 M5X12 T25 08.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechsrund, niedriger Kopf
DIN 7984 8.8 ISR galvanisch verzinkt Zylinderschrauben,ISR-Antrieb (TORX) mit niedrigem Kopf Abmessung: M 5 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 274 g |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 7984 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,15 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
31,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
