NJ 2212-E-XL-TVP2>A (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:NJ2212-E-XL-TVP2
FAG:NJ2212-E-XL-TVP2>A
Rubix:3172434
Hersteller:0933296440000
EAN:4054371157418
NJ 2212-E-XL-TVP2>A (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 2212-E-XL-TVP2>A (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


Dieses Zylinderrollenlager eignet sich für zahlreiche mechanische Anwendungen, bei denen eine hohe Belastbarkeit und eine präzise axiale Führung gefordert sind. Durch seine trennbare Bauweise werden Montage- und Wartungsarbeiten erleichtert und der Installationsaufwand reduziert.

Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Bordrippen am Außenring und einer Bordrippe am Innenring; nimmt hohe Radiallasten sowie Axiallasten in einer Richtung auf; kann durch den Einbau eines HJ-Winkelrings als Festlager eingesetzt werden
• E: Ausführung mit erhöhter Tragfähigkeit aufgrund einer optimierten Innengeometrie, die eine höhere radiale Belastbarkeit als die Standardausführung ermöglicht
• XL: FAG X-life Kennzeichnung für eine verlängerte Gebrauchsdauer und erhöhte dynamische Tragfähigkeit dank fortschrittlicher Fertigungstechnologien
• TVP2: Massiver Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66, einsetzbar bis 120 °C; die Gebrauchsdauer hängt wesentlich vom verwendeten Schmierstoff ab
• >A: FAG-interne Konstruktionsvariante. Austauschbar mit den Ausführungen NJ-E-XL-TVP2

Eigenschaften:
Die FAG Zylinderrollenlager der Bauart NJ verfügen über einen Außenring mit zwei Bordrippen und einen Innenring mit einer Bordrippe. Diese Geometrie ermöglicht die Aufnahme hoher Radiallasten in Kombination mit Axiallasten in einer Richtung und fungiert gleichzeitig als Loslager in der entgegengesetzten Richtung. Die trennbare Konstruktion bietet insbesondere bei Wartungsarbeiten Vorteile. Der Innenring kann beim Ausbau auf der Welle verbleiben, ohne dass das komplette Lager demontiert werden muss. Die Kennzeichnung E steht für eine optimierte Innengeometrie, welche die radiale Tragfähigkeit gegenüber Standardausführungen erhöht. Das X-life Qualitätsmerkmal basiert auf gleichmäßigeren Kontaktflächen, wodurch Spannungsspitzen, innere Reibung und Wärmeentwicklung reduziert werden. Die dynamische Grundtragzahl steigt im Durchschnitt um 18 %, wodurch sich die nominelle Lebensdauer unter identischen Betriebsbedingungen um mehr als 70 % verlängern kann. Der TVP2-Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66 reduziert die rotierende Masse und das Trägheitsmoment. Dies wirkt sich besonders positiv auf Anwendungen mit häufigen Beschleunigungs- und Bremszyklen aus. Die Einsatztemperatur ist jedoch begrenzt.

Wartung:
Die FAG Zylinderrollenlager dieser Baureihe sind offene Lager ohne integrierte Dichtung. Daher ist der Auswahl und dem rechtzeitigen Austausch des Schmierstoffs besondere Aufmerksamkeit zu widmen, da dieser maßgeblich die tatsächliche Lebensdauer beeinflusst. Art und Menge des Schmierstoffs werden durch den Konstrukteur der jeweiligen Anlage festgelegt. Diese Vorgaben sollten konsequent eingehalten werden, um die vorgesehene Lagerlebensdauer zu gewährleisten. Die X-life Qualität reduziert die Belastung des Schmierstoffs durch geringere innere Reibung, ersetzt jedoch nicht ein an die tatsächlichen Betriebsbedingungen angepasstes Nachschmier- oder Wechselintervall. Die Gebrauchsdauer des TVP2-Käfigs hängt wesentlich vom eingesetzten Schmierstoff ab. Insbesondere bei synthetischen Ölen oder Hochdruckadditiven ist die chemische Verträglichkeit zwischen Käfigmaterial und Schmierstoff sicherzustellen. Die Betriebstemperatur sollte kontinuierlich überwacht werden. Der Polyamidkäfig begrenzt die Einsatztemperatur auf 120 °C. Oberhalb dieses Werts kann der Käfig beschädigt werden und die sichere Führung der Rollen beeinträchtigen. Schwingungen und Geräuschentwicklung sind wichtige Zustandsindikatoren. Ein ungewöhnlicher Anstieg von Geräuschen oder Vibrationen weist häufig auf Schmierstoffverunreinigungen, ungeeignetes Lagerspiel oder beginnende Ermüdungserscheinungen an den Laufbahnen hin.

Stärken:
• Trennbare Bauweise: Der Innenring kann bei der Demontage auf der Welle verbleiben, wodurch Maschinenstillstandszeiten reduziert werden
• Um mehr als 70 % verlängerte nominelle Lebensdauer dank X-life Qualität unter identischen Betriebsbedingungen
• Reduzierte innere Reibung: geringere Wärmeentwicklung, reduzierte Schmierstoffbelastung und energieeffizienterer Betrieb
• Integrierte einseitige Axiallastaufnahme: vereinfacht die Auslegung von Wellenanordnungen mit thermisch bedingten Längenänderungen
• Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig: geringere rotierende Masse, ideal für Anwendungen mit häufigen Beschleunigungs- und Bremsvorgängen

Anwendungen:
FAG Zylinderrollenlager der Bauart NJ werden bevorzugt in Industriegetrieben und mechanischen Antriebssystemen eingesetzt, bei denen Wellen gleichzeitig hohen Radiallasten und einer axialen Führung in nur einer Richtung ausgesetzt sind. In diesen Anwendungen gewährleisten sie eine präzise Führung von Abtriebswellen und Zahnrädern und ermöglichen gleichzeitig axiale Ausdehnungen zur Loslagerseite hin.

Typische Einsatzbereiche und Anwendungen sind:

• Industriegetriebe und Untersetzungsgetriebe
• Schwerindustrie (Walzwerke, Brecher, Prozessanlagen)
• Elektromotoren, Kompressoren und Industriepumpen
• Industrieventilatoren und Rollenförderer
• Mühlen sowie Anlagen zur Metallbearbeitung und Metallumformung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite28 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Statische Tragzahl, radial - C0r153000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr152000 N
104,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,81 € inkl. MwSt.