RNU 306 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig ohne Innenring SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:RNU 306
Rubix:15256
Hersteller:21523
EAN:7316577652416
RNU 306 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig ohne Innenring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser42 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RNU 306 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig ohne Innenring SKF


SKF Zylinderrollenlager sind in vielen Ausführungen, Baureihen und Größen erhältlich. Die wesentlichen Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt dargestellten Lagern liegen in:- der Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier) - der Art des Käfigs (mit, ohne oder Sonderausführungen) - Lager mit Käfig können schwere Radiallasten, schnelle Beschleunigungen und hohe Drehzahlen aufnehmen. - Lager mit Vollrollensatz (ohne Käfig) enthalten die maximale Anzahl an Rollen und sind daher für sehr hohe Radiallasten bei mäßigen Drehzahlen geeignet. - SKF Zylinderrollenlager mit hoher Tragfähigkeit verbinden die hohe Tragfähigkeit eines Lagers mit Vollrollensatz mit der hohen Drehzahlfähigkeit eines Lagers mit Käfig. - der Aufbau der Flansche von Innen- und Außenring (Position und Anzahl der Führungsflansche)
Die SKF-Baureihe RNU umfasst einreihige Zylinderrollenlager ohne Innenring. Die gehärtete und geschliffene Welle dient direkt als Laufbahn, wodurch der radiale Bauraum reduziert und zusätzlicher Platz in kompakten Konstruktionen geschaffen wird.

Erläuterung:
RNU: einreihiges Zylinderrollenlager ohne Innenring. Die Welle dient als Laufbahn und ermöglicht dadurch eine besonders platzsparende Konstruktion.

Eigenschaften:
Die RNU-Serie zeichnet sich durch den Verzicht auf einen Innenring aus. Die Welle übernimmt die Funktion der Laufbahn und muss dafür zwingend gehärtet und präzisionsgeschliffen sein. Diese Bauweise schafft zusätzlichen radialen Freiraum und ist besonders vorteilhaft bei Konstruktionen mit begrenztem Bauraum. Die einreihige Anordnung der Zylinderrollen sorgt für eine hohe radiale Tragfähigkeit. Axialkräfte können von der RNU-Baureihe hingegen nicht aufgenommen werden. Dafür ermöglicht das Lager eine freie axiale Verschiebung, was insbesondere zum Ausgleich thermischer Ausdehnungen oder axialer Positionsänderungen in bestimmten Anwendungen von Vorteil ist.

Wartung:
Die Funktion des Lagers hängt maßgeblich von der Oberflächenqualität der Welle ab, welche regelmäßig überprüft werden sollte. Eine geeignete Schmierung ist erforderlich, um Verschleiß und Wärmeentwicklung zu reduzieren. Die Schmierintervalle müssen dabei an die jeweiligen Betriebsbedingungen angepasst werden. Die Überwachung von Vibrationen und Laufgeräuschen ermöglicht die frühzeitige Erkennung möglicher Schäden. Ergänzend dazu sollten die Kontaktflächen und Wälzkörper regelmäßig visuell kontrolliert werden. Die Betriebstemperatur muss mit den Schmierungsbedingungen kompatibel bleiben, um Schäden am Schmierfilm oder an den Laufbahnen zu vermeiden.

Stärken:
• Platzersparnis in Konstruktionen durch den Verzicht auf einen Innenring
• Nutzung der Welle als Laufbahn
• Ausgleich thermischer Ausdehnungen durch freie axiale Verschiebung

Anwendungen:
SKF Zylinderrollenlager der Bauart RNU werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen nur begrenzter radialer Bauraum zur Verfügung steht und überwiegend radiale Belastungen auftreten. Sie eignen sich besonders für kompakte mechanische Baugruppen, bei denen die Welle entsprechend bearbeitet werden kann, um als Laufbahn zu dienen. Typische Einsatzbereiche sind industrielle Getriebe, Produktionsanlagen oder Werkzeugmaschinen, die eine hohe radiale Tragfähigkeit ohne axiale Belastung erfordern. Durch die Möglichkeit der axialen Verschiebung eignen sich diese Lager zudem für Anwendungen mit thermisch bedingten Längenänderungen, wie beispielsweise bestimmte Motor- oder Antriebssysteme.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19x72x72 mm
Bruttogewicht263 g
Innendurchmesser42 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl10000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r33500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr36900 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
64,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std