NJ 2211-E-XL-M1-C3>A (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:NJ2211-E-XL-M1-C3>A
Rubix:3176178
Hersteller:0933311260030
EAN:4054371159979
NJ 2211-E-XL-M1-C3>A (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 2211-E-XL-M1-C3>A (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG


FAG-Zylinderrollenlager

Diese Lager haben eine oder mehrere Reihen von Wälzkörpern in Form von Zylindern. Im Gegensatz zu Kugeln hat eine Rolle eine größere Kontaktfläche senkrecht zur Rollenachse. Dadurch kann sie größere Kräfte übertragen, hat eine höhere Steifigkeit und ermöglicht die Verwendung von Wälzkörpern mit kleinerem Durchmesser bei gleicher Belastung.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Lagerspielc3
217,55 exkl. MwSt.
/ Stück
258,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen