NNF 5008 ADB-2LSV (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, vollrollig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NNF 5008 ADB-2LSV
Rubix:179423
Hersteller:229585
EAN:7316572507742


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : NNF 5008 ADB-2LSV (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, vollrollig SKF
Dieses zweireihige Zylinderrollenlager von SKF mit vollrolliger Ausführung ist für Anwendungen ausgelegt, bei denen eine hohe radiale Belastbarkeit und eine kompakte Bauweise gleichzeitig gefordert sind. Ausgestattet mit integrierten Dichtungen und einer Nachschmiereinrichtung ist es für den Einsatz unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen konzipiert und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand.
Erläuterung:
NNF: Zweireihiges vollrolliges Zylinderrollenlager, kompakte Bauweise, hohe radiale Tragfähigkeit, mittlere Drehzahlen
ADB: Modifizierte Nut für Sicherungsring sowie zweigeteilter Innenring
2LS: Beidseitige Dichtungen aus Polyurethan (AU); Schutz vor Staub und Flüssigkeitsspritzern
V: Vollrollige Ausführung ohne Käfig; maximale Anzahl an Rollen für höchste radiale Tragfähigkeit
Eigenschaften:
Die zweireihige, vollrollige Konstruktion ohne Käfig ermöglicht die Integration einer maximalen Anzahl an Rollen. Dadurch erreicht dieses SKF Lager eine besonders hohe radiale Steifigkeit und Tragfähigkeit. Der Innenring ist zweigeteilt und mit drei Schultern ausgeführt, während der Außenring eine mittige Schulter besitzt. Diese Geometrie erlaubt die axiale Fixierung der Welle in beide Richtungen – ein entscheidender Vorteil bei Anwendungen mit wechselnden axialen Belastungen. Der Außenring verfügt über zwei Nuten für Sicherungsringe, die die Montage erleichtern und gleichzeitig den axialen Bauraum reduzieren.
Die beidseitig ausgeführten Polyurethan-Dichtungen schützen zuverlässig vor festen Verunreinigungen und Flüssigkeitsspritzern. Die integrierte Nachschmiereinrichtung ermöglicht das Nachfetten im Betrieb ohne Demontage. Dies verlängert die Wartungsintervalle und sorgt für stabile Betriebsbedingungen über die gesamte Einsatzdauer.
Wartung:
Das Lager wird werkseitig gefettet geliefert. Dank der Nachschmiereinrichtung kann jedoch während des Betriebs ohne Demontage nachgeschmiert werden, was insbesondere bei hohen Temperaturen, starken Belastungen oder kontinuierlichen Vibrationen empfohlen wird. Es ist darauf zu achten, dass ein mit Polyurethan verträgliches Schmierfett verwendet wird, das für den jeweiligen Temperaturbereich geeignet ist.
Bei regelmäßigen Inspektionen sollten insbesondere ungewöhnliche Geräusche und Vibrationen überwacht werden, da diese auf vorzeitigen Verschleiß der Rollen oder eine Beeinträchtigung des Schmierstoffs hinweisen können. Die Betriebstemperatur muss innerhalb der von SKF vorgegebenen Grenzwerte bleiben. Ein untypischer Temperaturanstieg ist als Warnsignal zu werten. Die äußere Reinigung des eingebauten Lagers sollte ausschließlich mit für Polyurethan geeigneten Reinigungsmitteln erfolgen; aggressive Lösungsmittel sind zu vermeiden. Beim Austausch sind der Zustand der Wellen- und Gehäusesitze sowie die Ausrichtung vor der Montage zu prüfen.
Dichtung:
Dieses Lager ist beidseitig mit Polyurethan-Dichtungen (AU) ausgestattet, gekennzeichnet durch das Suffix 2LS. Polyurethan bietet eine hohe Abriebfestigkeit sowie Widerstand gegen leichte Flüssigkeitsspritzer und eignet sich daher besonders für kontaminierte industrielle Umgebungen. Die Dichtungen tragen dazu bei, das Schmiermittel im Lager zu halten und das Eindringen von Staub und Partikeln in die Laufbahnen zu reduzieren.
Die Dichtungen führen jedoch zu einem leicht erhöhten Reibmoment und verringern die maximal zulässige Drehzahl im Vergleich zu offenen Lagern oder solchen mit Deckscheiben. Dieser Aspekt sollte bei der thermischen Auslegung und bei Drehzahlberechnungen berücksichtigt werden.
Stärken:
• Die zweireihige vollrollige Ausführung ohne Käfig ermöglicht die Aufnahme hoher radialer Belastungen bei gleichzeitig geringem axialen Bauraum – ideal, wenn ein einreihiges Lager nicht ausreicht
• Axiale Fixierung in beide Richtungen vereinfacht die Konstruktion von Lageranordnungen
• Sicherungsringnuten im Außenring erleichtern Montage und Positionierung
• Zweigeteilter Innenring bietet erhöhte Flexibilität bei der Montage, insbesondere bei eingeschränktem Bauraum
• Nachschmierung ohne Demontage reduziert Stillstandzeiten und stabilisiert Wartungsintervalle
• Integrierte Polyurethan-Dichtungen schützen zuverlässig in staubigen und feuchten Umgebungen
Anwendungen:
Dieses zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager von SKF eignet sich besonders für Anwendungen mit hohen radialen Belastungen und mittleren Drehzahlen, bei denen eine kompakte Bauweise erforderlich ist. Typische Einsatzbereiche sind kompakte Industriegetriebe, insbesondere in Werkzeugmaschinen, schweren Förderanlagen oder kontinuierlichen Produktionssystemen.
In Branchen wie der Stahlindustrie, Papierherstellung oder Zementproduktion sind Wellen von Walzwerken, Mühlen oder Mischern häufig hohen radialen Stoßbelastungen und stark verschmutzten Umgebungen ausgesetzt. Die hohe radiale Steifigkeit in Kombination mit integrierten Dichtungen erfüllt diese Anforderungen zuverlässig. Auch Antriebsstränge von Industriepumpen, Kompressoren mit mittleren Drehzahlen oder Hebewinden profitieren von der beidseitigen axialen Fixierung, die zusätzliche Sicherungselemente überflüssig macht. In schweren Landmaschinen oder Baumaschinen verlängert die Möglichkeit der Nachschmierung ohne Demontage die Einsatzdauer erheblich und reduziert Wartungsaufwand.
Erläuterung:
NNF: Zweireihiges vollrolliges Zylinderrollenlager, kompakte Bauweise, hohe radiale Tragfähigkeit, mittlere Drehzahlen
ADB: Modifizierte Nut für Sicherungsring sowie zweigeteilter Innenring
2LS: Beidseitige Dichtungen aus Polyurethan (AU); Schutz vor Staub und Flüssigkeitsspritzern
V: Vollrollige Ausführung ohne Käfig; maximale Anzahl an Rollen für höchste radiale Tragfähigkeit
Eigenschaften:
Die zweireihige, vollrollige Konstruktion ohne Käfig ermöglicht die Integration einer maximalen Anzahl an Rollen. Dadurch erreicht dieses SKF Lager eine besonders hohe radiale Steifigkeit und Tragfähigkeit. Der Innenring ist zweigeteilt und mit drei Schultern ausgeführt, während der Außenring eine mittige Schulter besitzt. Diese Geometrie erlaubt die axiale Fixierung der Welle in beide Richtungen – ein entscheidender Vorteil bei Anwendungen mit wechselnden axialen Belastungen. Der Außenring verfügt über zwei Nuten für Sicherungsringe, die die Montage erleichtern und gleichzeitig den axialen Bauraum reduzieren.
Die beidseitig ausgeführten Polyurethan-Dichtungen schützen zuverlässig vor festen Verunreinigungen und Flüssigkeitsspritzern. Die integrierte Nachschmiereinrichtung ermöglicht das Nachfetten im Betrieb ohne Demontage. Dies verlängert die Wartungsintervalle und sorgt für stabile Betriebsbedingungen über die gesamte Einsatzdauer.
Wartung:
Das Lager wird werkseitig gefettet geliefert. Dank der Nachschmiereinrichtung kann jedoch während des Betriebs ohne Demontage nachgeschmiert werden, was insbesondere bei hohen Temperaturen, starken Belastungen oder kontinuierlichen Vibrationen empfohlen wird. Es ist darauf zu achten, dass ein mit Polyurethan verträgliches Schmierfett verwendet wird, das für den jeweiligen Temperaturbereich geeignet ist.
Bei regelmäßigen Inspektionen sollten insbesondere ungewöhnliche Geräusche und Vibrationen überwacht werden, da diese auf vorzeitigen Verschleiß der Rollen oder eine Beeinträchtigung des Schmierstoffs hinweisen können. Die Betriebstemperatur muss innerhalb der von SKF vorgegebenen Grenzwerte bleiben. Ein untypischer Temperaturanstieg ist als Warnsignal zu werten. Die äußere Reinigung des eingebauten Lagers sollte ausschließlich mit für Polyurethan geeigneten Reinigungsmitteln erfolgen; aggressive Lösungsmittel sind zu vermeiden. Beim Austausch sind der Zustand der Wellen- und Gehäusesitze sowie die Ausrichtung vor der Montage zu prüfen.
Dichtung:
Dieses Lager ist beidseitig mit Polyurethan-Dichtungen (AU) ausgestattet, gekennzeichnet durch das Suffix 2LS. Polyurethan bietet eine hohe Abriebfestigkeit sowie Widerstand gegen leichte Flüssigkeitsspritzer und eignet sich daher besonders für kontaminierte industrielle Umgebungen. Die Dichtungen tragen dazu bei, das Schmiermittel im Lager zu halten und das Eindringen von Staub und Partikeln in die Laufbahnen zu reduzieren.
Die Dichtungen führen jedoch zu einem leicht erhöhten Reibmoment und verringern die maximal zulässige Drehzahl im Vergleich zu offenen Lagern oder solchen mit Deckscheiben. Dieser Aspekt sollte bei der thermischen Auslegung und bei Drehzahlberechnungen berücksichtigt werden.
Stärken:
• Die zweireihige vollrollige Ausführung ohne Käfig ermöglicht die Aufnahme hoher radialer Belastungen bei gleichzeitig geringem axialen Bauraum – ideal, wenn ein einreihiges Lager nicht ausreicht
• Axiale Fixierung in beide Richtungen vereinfacht die Konstruktion von Lageranordnungen
• Sicherungsringnuten im Außenring erleichtern Montage und Positionierung
• Zweigeteilter Innenring bietet erhöhte Flexibilität bei der Montage, insbesondere bei eingeschränktem Bauraum
• Nachschmierung ohne Demontage reduziert Stillstandzeiten und stabilisiert Wartungsintervalle
• Integrierte Polyurethan-Dichtungen schützen zuverlässig in staubigen und feuchten Umgebungen
Anwendungen:
Dieses zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager von SKF eignet sich besonders für Anwendungen mit hohen radialen Belastungen und mittleren Drehzahlen, bei denen eine kompakte Bauweise erforderlich ist. Typische Einsatzbereiche sind kompakte Industriegetriebe, insbesondere in Werkzeugmaschinen, schweren Förderanlagen oder kontinuierlichen Produktionssystemen.
In Branchen wie der Stahlindustrie, Papierherstellung oder Zementproduktion sind Wellen von Walzwerken, Mühlen oder Mischern häufig hohen radialen Stoßbelastungen und stark verschmutzten Umgebungen ausgesetzt. Die hohe radiale Steifigkeit in Kombination mit integrierten Dichtungen erfüllt diese Anforderungen zuverlässig. Auch Antriebsstränge von Industriepumpen, Kompressoren mit mittleren Drehzahlen oder Hebewinden profitieren von der beidseitigen axialen Fixierung, die zusätzliche Sicherungselemente überflüssig macht. In schweren Landmaschinen oder Baumaschinen verlängert die Möglichkeit der Nachschmierung ohne Demontage die Einsatzdauer erheblich und reduziert Wartungsaufwand.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 38x68x68 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 528,6 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 38 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 116000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 85800 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
194,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
231,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std