NU 209-E-XL-TVP2>A (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:NU209-E-XL-TVP2
FAG:NU209-E-XL-TVP2>A
Rubix:2103628
EAN:4054371383640


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : NU 209-E-XL-TVP2>A (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Für Loslager ausgelegte FAG Zylinderrollenlager der Baureihe NU-E-XL-TVP2 nehmen hohe radiale Belastungen zuverlässig auf und ermöglichen gleichzeitig axiale Längenänderungen der Welle in beide Richtungen. Dank der optimierten Innengeometrie und der Schaeffler X-life-Technologie bieten sie eine höhere Leistungsfähigkeit sowie eine deutlich verlängerte Gebrauchsdauer – bei unveränderten Einbaumaßen.
Erläuterung:
• NU: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Bordschultern am Außenring und ohne Bordschultern am Innenring; als Loslager für axialen Wellenausgleich in beide Richtungen ausgelegt
• E: Optimierte Innengeometrie mit erhöhter Tragfähigkeit für höhere radiale Belastungen gegenüber der Standardausführung
• XL: X-life-Kennzeichnung für FAG Lager mit verlängerter Lebensdauer durch verbesserte Oberflächenqualität und erhöhte dynamische Tragzahl
• TVP2: Massiver Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66, leicht und zugleich hoch belastbar
• >A: Interne Konstruktionsanpassung ohne Auswirkungen auf Funktion oder Einsatz; vollständig austauschbar mit der Vorgängerversion
Eigenschaften:
Die Serie NU-E-XL-TVP2 umfasst einreihige Zylinderrollenlager in Loslagerausführung. Der Außenring verfügt über zwei Bordschultern, während der glatte Innenring keine Bordschultern aufweist. Diese Konstruktion ermöglicht eine freie axiale Bewegung der Welle in beide Richtungen, ohne dass axiale Kräfte vom Lager aufgenommen werden.
Die Ausführung E verfügt über eine optimierte Innengeometrie zur Steigerung der radialen Tragfähigkeit. Zusätzlich profitieren die Lager von der X-life-Technologie: Verbesserte Oberflächenqualitäten sorgen für eine gleichmäßigere Lastverteilung, reduzieren Reibung, Wärmeentwicklung und Geräuschpegel und erhöhen die Betriebssicherheit. Daraus resultiert eine durchschnittlich um rund 18 % höhere dynamische Tragzahl sowie eine um mehr als 70 % verlängerte nominelle Lebensdauer bei identischen Betriebsbedingungen.
Der TVP2-Käfig aus glasfaserverstärktem PA66 ist leichter als vergleichbare Metallkäfige. Die reduzierte Massenträgheit verbessert das Verhalten bei schnellen Beschleunigungs- und Bremsvorgängen und unterstützt einen energieeffizienten Betrieb.
Wartung:
Der separat ausgeführte Innenring erleichtert Inspektions-, Wartungs- und Nachschmierarbeiten. Das Lager kann geöffnet werden, um Rollen und Laufbahnen zu reinigen sowie die Oberflächen gezielt auf Verschleiß, Abplatzungen oder Eindrückungen zu überprüfen.
Die durch die X-life-Ausführung reduzierte Reibung minimiert die Betriebstemperatur und trägt dazu bei, die Schmierstoffstandzeit zu verlängern. Für eine maximale Betriebssicherheit wird eine regelmäßige Überwachung von Geräuschentwicklung, Schwingungen und Betriebstemperatur empfohlen, um Ermüdungserscheinungen oder beginnende Schäden frühzeitig zu erkennen.
Ausführungen mit TVP2-Käfig sind für Betriebstemperaturen bis 120 °C geeignet. Die tatsächliche Einsatzdauer hängt von den verwendeten Schmierstoffen sowie den jeweiligen Betriebsbedingungen ab.
Stärken:
• Einfache Montage und Demontage durch abnehmbaren Innenring
• Erleichterte Wartung und Inspektion der Wälzkörper und Laufbahnen
• Reduzierte Reibung und geringere Wärmeentwicklung im Betrieb
• Weniger Geräuschentwicklung und Verschleiß durch optimierte Kontaktflächen
• Geringere Rotationsmasse dank glasfaserverstärktem Polyamidkäfig
• Hohe radiale Tragfähigkeit für anspruchsvolle Industrieanwendungen
• Verlängerte Lebensdauer durch X-life-Technologie
Anwendungen:
FAG Zylinderrollenlager dieser Baureihe eignen sich für Anwendungen, bei denen hohe radiale Kräfte übertragen werden und gleichzeitig ein axialer Wellenausgleich erforderlich ist. Typischerweise kommen sie als Loslager in Wellenanlagen mit Fest- und Loslageranordnung zum Einsatz. Während das Festlager axiale Kräfte aufnimmt, kompensiert das Loslager mit NU-Ausführung thermisch bedingte Längenänderungen der Welle und trägt ausschließlich radiale Belastungen.
In der elektrischen Antriebstechnik und Kraftübertragung werden diese Wälzlager unter anderem in Elektromotoren, Getrieben, Industriegetrieben und Kupplungen eingesetzt. Aufgrund ihrer hohen Tragfähigkeit eignen sie sich besonders für Anwendungen in der Schwerindustrie, beispielsweise in Walzwerken, Brechern, hochbelasteten Förderanlagen, Kompressoren und Turbinen.
Weitere typische Einsatzgebiete sind Kreiselpumpen, Ventilatoren und Gebläse, insbesondere bei hohen Drehzahlen und überwiegend radialen Belastungen. Die reduzierte innere Reibung der X-life-Ausführung senkt dabei die Wärmeentwicklung und reduziert den Schmierstoffbedarf.
Auch in kontinuierlich betriebenen Prozessanlagen wie Bearbeitungslinien, Werkzeugmaschinen oder Extrudern bietet die Trennbarkeit des Innenrings einen entscheidenden Vorteil. Wartungs- und Inspektionsarbeiten lassen sich schneller und effizienter durchführen, wodurch Stillstandszeiten reduziert und die Anlagenverfügbarkeit erhöht werden können.
Erläuterung:
• NU: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Bordschultern am Außenring und ohne Bordschultern am Innenring; als Loslager für axialen Wellenausgleich in beide Richtungen ausgelegt
• E: Optimierte Innengeometrie mit erhöhter Tragfähigkeit für höhere radiale Belastungen gegenüber der Standardausführung
• XL: X-life-Kennzeichnung für FAG Lager mit verlängerter Lebensdauer durch verbesserte Oberflächenqualität und erhöhte dynamische Tragzahl
• TVP2: Massiver Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66, leicht und zugleich hoch belastbar
• >A: Interne Konstruktionsanpassung ohne Auswirkungen auf Funktion oder Einsatz; vollständig austauschbar mit der Vorgängerversion
Eigenschaften:
Die Serie NU-E-XL-TVP2 umfasst einreihige Zylinderrollenlager in Loslagerausführung. Der Außenring verfügt über zwei Bordschultern, während der glatte Innenring keine Bordschultern aufweist. Diese Konstruktion ermöglicht eine freie axiale Bewegung der Welle in beide Richtungen, ohne dass axiale Kräfte vom Lager aufgenommen werden.
Die Ausführung E verfügt über eine optimierte Innengeometrie zur Steigerung der radialen Tragfähigkeit. Zusätzlich profitieren die Lager von der X-life-Technologie: Verbesserte Oberflächenqualitäten sorgen für eine gleichmäßigere Lastverteilung, reduzieren Reibung, Wärmeentwicklung und Geräuschpegel und erhöhen die Betriebssicherheit. Daraus resultiert eine durchschnittlich um rund 18 % höhere dynamische Tragzahl sowie eine um mehr als 70 % verlängerte nominelle Lebensdauer bei identischen Betriebsbedingungen.
Der TVP2-Käfig aus glasfaserverstärktem PA66 ist leichter als vergleichbare Metallkäfige. Die reduzierte Massenträgheit verbessert das Verhalten bei schnellen Beschleunigungs- und Bremsvorgängen und unterstützt einen energieeffizienten Betrieb.
Wartung:
Der separat ausgeführte Innenring erleichtert Inspektions-, Wartungs- und Nachschmierarbeiten. Das Lager kann geöffnet werden, um Rollen und Laufbahnen zu reinigen sowie die Oberflächen gezielt auf Verschleiß, Abplatzungen oder Eindrückungen zu überprüfen.
Die durch die X-life-Ausführung reduzierte Reibung minimiert die Betriebstemperatur und trägt dazu bei, die Schmierstoffstandzeit zu verlängern. Für eine maximale Betriebssicherheit wird eine regelmäßige Überwachung von Geräuschentwicklung, Schwingungen und Betriebstemperatur empfohlen, um Ermüdungserscheinungen oder beginnende Schäden frühzeitig zu erkennen.
Ausführungen mit TVP2-Käfig sind für Betriebstemperaturen bis 120 °C geeignet. Die tatsächliche Einsatzdauer hängt von den verwendeten Schmierstoffen sowie den jeweiligen Betriebsbedingungen ab.
Stärken:
• Einfache Montage und Demontage durch abnehmbaren Innenring
• Erleichterte Wartung und Inspektion der Wälzkörper und Laufbahnen
• Reduzierte Reibung und geringere Wärmeentwicklung im Betrieb
• Weniger Geräuschentwicklung und Verschleiß durch optimierte Kontaktflächen
• Geringere Rotationsmasse dank glasfaserverstärktem Polyamidkäfig
• Hohe radiale Tragfähigkeit für anspruchsvolle Industrieanwendungen
• Verlängerte Lebensdauer durch X-life-Technologie
Anwendungen:
FAG Zylinderrollenlager dieser Baureihe eignen sich für Anwendungen, bei denen hohe radiale Kräfte übertragen werden und gleichzeitig ein axialer Wellenausgleich erforderlich ist. Typischerweise kommen sie als Loslager in Wellenanlagen mit Fest- und Loslageranordnung zum Einsatz. Während das Festlager axiale Kräfte aufnimmt, kompensiert das Loslager mit NU-Ausführung thermisch bedingte Längenänderungen der Welle und trägt ausschließlich radiale Belastungen.
In der elektrischen Antriebstechnik und Kraftübertragung werden diese Wälzlager unter anderem in Elektromotoren, Getrieben, Industriegetrieben und Kupplungen eingesetzt. Aufgrund ihrer hohen Tragfähigkeit eignen sie sich besonders für Anwendungen in der Schwerindustrie, beispielsweise in Walzwerken, Brechern, hochbelasteten Förderanlagen, Kompressoren und Turbinen.
Weitere typische Einsatzgebiete sind Kreiselpumpen, Ventilatoren und Gebläse, insbesondere bei hohen Drehzahlen und überwiegend radialen Belastungen. Die reduzierte innere Reibung der X-life-Ausführung senkt dabei die Wärmeentwicklung und reduziert den Schmierstoffbedarf.
Auch in kontinuierlich betriebenen Prozessanlagen wie Bearbeitungslinien, Werkzeugmaschinen oder Extrudern bietet die Trennbarkeit des Innenrings einen entscheidenden Vorteil. Wartungs- und Inspektionsarbeiten lassen sich schneller und effizienter durchführen, wodurch Stillstandszeiten reduziert und die Anlagenverfügbarkeit erhöht werden können.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 63000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 72000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std