NJ2222EMAC3 (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NJ2222EMAC3
Rubix:851867
EAN:0053893751535


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 53 mm |
Produktdetails : NJ2222EMAC3 (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderlager bieten im Vergleich zu anderen Rollenlagertypen die höchstmögliche radiale Tragfähigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 203x203x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7600 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 203x203x60 mm |
| Gewicht der Verpackung | 7620 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 53 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 2700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 527000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 436000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
784,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
933,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen