NU 310-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:NU310-E-XL-TVP2-C3
Rubix:14256
Hersteller:0167398840030
EAN:4012801179898
NU 310-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 310-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


Das FAG Zylinderrollenlager der Baureihe NU-E-XL-TVP2-C3 wurde für Loslagerungen entwickelt, die hohen radialen Belastungen ausgesetzt sind. Es eignet sich besonders für industrielle Anwendungen mit hohen Drehzahlen sowie regelmäßigen Wartungs- und Inspektionsanforderungen.

Erläuterung:
• NU: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring und ohne Borde am Innenring. Ausführung als Loslager mit freier axialer Verschiebbarkeit in beide Richtungen
• E: Ausführung mit erhöhter radialer Tragfähigkeit gegenüber der Standardversion
• XL: X-life-Qualitätsmerkmal mit optimierten Kontaktflächen für höhere dynamische Belastbarkeit und verlängerte Gebrauchsdauer
• TVP2: Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66 mit Fensterführung
• C3: Vergrößertes radiales Lagerspiel gegenüber dem Normallagerspiel

Eigenschaften:
Der Innenring verfügt über keine Borde und kann daher axial verschoben sowie unabhängig vom übrigen Lager demontiert werden. Diese Trennbarkeit bietet erhebliche Vorteile bei Montage und Instandhaltung. Bei der Montage kann der Innenring separat auf die Welle aufgebracht werden, ohne Rollen oder Käfig zusätzlichen Einpresskräften auszusetzen. Bei der Demontage bleiben Innenring und Welle miteinander verbunden, während die Außeneinheit im Gehäuse verbleibt. Dadurch sind Wartungsarbeiten ohne aufwendige Demontageprozesse möglich.
Die E-Ausführung basiert auf einer optimierten Innengeometrie und ermöglicht eine höhere radiale Tragfähigkeit als die Standardausführung. Dadurch lassen sich größere Lasten aufnehmen, ohne dass sich die Einbaumaße ändern. Das X-life-Konzept beruht auf modernen Fertigungstechnologien, die besonders gleichmäßige und hochwertige Laufbahnoberflächen erzeugen. Dadurch steigt die dynamische Tragzahl im Durchschnitt um etwa 18 %, während sich die nominelle Lebensdauer um mehr als 70 % erhöht. Gleichzeitig werden die inneren Reibungsverluste reduziert, wodurch die Betriebstemperatur sinkt und das Schmiermittel weniger beansprucht wird.
Der TVP2-Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66 reduziert die bewegte Masse des Lagers. Das geringere Trägheitsmoment unterstützt Anwendungen mit häufigen Beschleunigungs- und Bremsvorgängen und trägt zu einem ruhigen Laufverhalten bei.
Das erhöhte Lagerspiel C3 eignet sich besonders für Presspassungen sowie unterschiedliche thermische Ausdehnungen zwischen Welle und Gehäuse. Dadurch werden unerwünschte Vorspannungen vermieden, die die Lagerlebensdauer negativ beeinflussen könnten.

Wartung:
Die trennbare Bauweise erleichtert Inspektions- und Wartungsarbeiten erheblich. Die Lagerkomponenten können für Sichtprüfungen der Laufbahnen und Wälzkörper voneinander getrennt werden, ohne das Lager vollständig auszubauen. So lassen sich Oberflächenschäden wie Abplatzungen, Eindrücke oder Verschleiß frühzeitig erkennen und Nachschmierarbeiten effizient durchführen.
Der TVP2-Käfig aus Polyamid setzt eine maximale Betriebstemperatur von +120 °C voraus. Die Lebensdauer des Käfigs hängt maßgeblich von der Verträglichkeit des verwendeten Schmierstoffs ab. Bestimmte Schmierstoffe können Polyamid bei erhöhten Temperaturen chemisch angreifen und die Festigkeit des Käfigs beeinträchtigen. Deshalb sollte die Schmierstoffauswahl sowohl die Betriebstemperatur als auch die Materialverträglichkeit mit Polyamid berücksichtigen.
Zusätzlich stellt die Überwachung von Schwingungen und Laufgeräuschen einen zuverlässigen Indikator für den Lagerzustand dar. Veränderungen können auf Laufbahnschäden oder eine unzureichende Schmierung hinweisen.

Stärken:
• Einfache Montage, Demontage und Wartung durch den trennbaren Innenring
• Reduzierte Vibrationen und geringere Geräuschentwicklung dank X-life-Oberflächenqualität
• Weniger Verschleiß und niedrigere Betriebstemperaturen durch reduzierte innere Reibung
• Verbesserte Dynamik bei schnellen Drehzahländerungen durch den leichten Polyamidkäfig

Anwendungen:
FAG Zylinderrollenlager dieser Baureihe werden bevorzugt als Loslager in rotierenden Maschinen eingesetzt, bei denen thermisch bedingte Wellenausdehnungen oder axiale Bewegungen ohne zusätzliche Belastung des Gehäuses aufgenommen werden müssen. Dank ihrer hohen radialen Tragfähigkeit eignen sie sich ideal für industrielle Getriebe, Antriebssysteme, Untersetzungsgetriebe und andere Anwendungen mit hohen Radialkräften.
In Elektromotoren übernimmt das erhöhte Lagerspiel C3 eine wichtige Funktion, indem es thermische Ausdehnungen während des Betriebs ausgleicht und schädliche innere Spannungen verhindert. Auch Industriepumpen und Kompressoren profitieren von dieser Eigenschaft, insbesondere bei hohen Drehzahlen, die durch den leichten TVP2-Käfig optimal unterstützt werden.
Die Trennbarkeit des Innenrings ist besonders vorteilhaft in Anlagen mit regelmäßigen Wartungsintervallen oder eingeschränkter Zugänglichkeit, beispielsweise in Produktionslinien der Lebensmittelindustrie, Werkzeugmaschinen oder schweren Förder- und Handhabungssystemen. Das Lager kann geprüft und nachgeschmiert werden, ohne eine vollständige Demontage durchführen zu müssen, wodurch Stillstandszeiten reduziert werden.
In der Schwerindustrie, etwa in Stahlwerken, Zementwerken oder im Bergbau, ermöglicht die optimierte E-Geometrie die zuverlässige Aufnahme hoher radialer Belastungen in dauerhaft beanspruchten Lagerstellen und trägt so zu einer hohen Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit bei.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl6000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r114000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr131000 N
87,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,08 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std